SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x100MU - Älä kytke Työ käynnissä

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x100MU - Älä kytke Työ käynnissä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - valkoinen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069092847

Sähkönumero

6429609

Toimittajan tuotenumero

081-133-300X100MU

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

300 mm

Korkeus:

100 mm

Väri:

valkoinen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Materiaalin laatu:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

Paksuus:

1 mm

Jälkivalaiseva:

ei

Kilpi Älä kytke Työ käynnissä 300x100MU. 1 mm polystyreenimuovilevy. Eireikiä.