SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x120ALU - Hengenvaara-Livsfara (vaaka)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Väri - keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092823
Sähkönumero
6429607
Toimittajan tuotenumero
082-101-300X120ALUC
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Väri:
keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.6 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Hengenvaara-Livsfara (vaaka) 300x120ALU. 0.6 mm alumiinilevy.Reiät kulmissa, helppoa kiinnittää.


