SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x120ALU - Hengenvaara (vaaka)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Väri - keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092816
Sähkönumero
6429606
Toimittajan tuotenumero
082-100-300X120ALUC
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Väri:
keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.6 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Hengenvaara (vaaka) 300x120ALU. 0.6 mm alumiinilevy. Reiätkulmissa, helppoa kiinnittää.


