SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x400 - Ensiapuohjetaulu ENG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 390 mm
Väri - monivärinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069094704
Sähkönumero
6428299
Toimittajan tuotenumero
081-OSTS-EN-300X400MU
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
390 mm
Väri:
monivärinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
First aid instructions in English in the event of an electricalaccident. Englanninkieliset ensiapuohjeet sähkötapaturman sattuessa. (InFinnish 6428297 and in Swedish 6428298).
Ensiapuohjeistus sähkötapaturmille
Sähkötapaturmien ensiaputaulu on muovinen kyltti, joka on tarkoitettu ripustettavaksi näkyvälle paikalle työpaikoilla, joissa sähköturvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Taulussa on toimintaohjeet muun muassa suur- ja pienjännitetapaturmien varalle.
Tuotetiedot
Ensiapuohjeistus sähkötapaturmille
Sähkötapaturmien ensiaputaulu on muovinen kyltti, joka on tarkoitettu ripustettavaksi näkyvälle paikalle työpaikoilla, joissa sähköturvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Taulussa on toimintaohjeet muun muassa suur- ja pienjännitetapaturmien varalle.
Tuotetiedot
- Materiaali muovi
- Kyltin mitat 30 x 40 cm
- Saatavana suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä