SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 300x400KAL - Sähköauton lataus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Väri - vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092922
Sähkönumero
6429614
Toimittajan tuotenumero
092-108-300X400KAL
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Väri:
vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
3.1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Kilpi Sähköauton lataus 300x400KAL. Paksuus 3 mm. Kahden 1 mmalumiinikerroksen välissä 1 mm komposiittikerros. Ei kanttauksia. Helpompi kiinnittää seinään.
Kerrosalumiininen kyltti, Sähköauton latauspiste. Koko 300x400mm.
Kerrosalumiininen kyltti, Sähköauton latauspiste. Koko 300x400mm.


