SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi 600x800LMA - Sähköauton lataus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 600 mm
Korkeus - 800 mm
Väri - vihreä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092892
Sähkönumero
6428375
Toimittajan tuotenumero
092-108-600X800LMA
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
600 mm
Korkeus:
800 mm
Väri:
vihreä
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
muu
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Symboli:
muu
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Taitettava:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Sähköauton latauspiste kyltti
Valmistettu vahvasta ns. liikennemerkkialumiinista.



