SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - Hengenvaara 300x100MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 100 mm
Väri - keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611527743
Sähkönumero
6427964
Toimittajan tuotenumero
082-100-300X100MU
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
100 mm
Väri:
keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
vinyyli
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Hengenvaara 300x100 muovi, keltainen


