SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - POISTUMISTIE ALAS 300X150 JV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 150 mm
Väri - vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520157
Sähkönumero
6474902
Toimittajan tuotenumero
KP01-102
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
150 mm
Väri:
vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
kyllä
KILPI POISTUMISTIE (ALAS)JÄLKIVALAISEVA MUOVI 300X150 Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.



