SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - VARATIE 200X80 JV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 80 mm
Korkeus - 200 mm
Väri - vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611520171
Sähkönumero
6474904
Toimittajan tuotenumero
KP01-140
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
80 mm
Korkeus:
200 mm
Väri:
vihreä
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
kyllä
KILPI VARATIE JÄLKIVALAISEVA MUOVI 200X80 Safewith.me Signs -kilpituotesarja on suunniteltu jälleenmyytäväksi. Jokainen tuote on joko pakattu tuotepussiin tai tuotteessa on paikka myymäläpiikille sekä EAN-koodi. Muovi- sekä jälkivalaisevissa kilvissä on kulmareiät sekä 2-puoleiset tarrapalat myyntipakkauksessa.



