SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintäkilpi - Varo paneelien takajännitettä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 80 mm
Korkeus - 100 mm
Väri - keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069093646
Sähkönumero
6429630
Toimittajan tuotenumero
081-1091-80X100MU
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
80 mm
Korkeus:
100 mm
Väri:
keltainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Varo paneelien takajännitettä (DC Max 1000 V), 80x100MU Materiaalin laatu polystyreeniä.


