SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra 100x40TA - Pääkytkin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092861
Sähkönumero
6429611
Toimittajan tuotenumero
082-115-100X40TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.3 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Tarra Pääkytkin 100x40TA.