SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra 120x120TA - Pohjavesialue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Väri - valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069092878
Sähkönumero
6429612
Toimittajan tuotenumero
011-101-120X120TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Väri:
valkoinen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.3 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Tarra Pohjavesialue 120x120TA.


