SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra-ark.(ark.=20kpl) - Älä kosketa sähkölaitetta...

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 40 mm
Korkeus - 12 mm
Väri - musta
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611528948
Sähkönumero
6429627
Toimittajan tuotenumero
081-1351-12X40TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
40 mm
Korkeus:
12 mm
Väri:
musta
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Vedenkestävä:
kyllä
Paksuus:
0.3 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Älä kosketa sähkölaitetta kun olet märkä. Tarra-arkki. Arkissa 20 kpl12x40 mm tarroja.
Tarra-arkki, laminoitu 12x40 mm (20kpl)
Tarra-arkki, laminoitu 12x40 mm (20kpl)



