SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Lämmönjakokeskus 400x100 TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 200 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611524742
Sähkönumero
6427927
Toimittajan tuotenumero
091-150-400X100TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Lämmönjakokeskus 400x100 TA Merkintätarra Lämmönjakokeskus


