SUOMEN TURVAKAUPPA - Merkintätarra - Sähköpääkeskus 100x40 TA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Väri - sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611524773
Sähkönumero
6427930
Toimittajan tuotenumero
082-110-100X40TA
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Väri:
sininen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Paksuus:
1 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Sähköpääkeskus 100x40 TA Merkintätarra Sähköpääkeskus