SUOMEN TURVAKAUPPA - Pelastuslaite - VSS Paarit sis. paaripussi

Verona Shelters Finland Oy
KopioiKopioi
SUOMEN TURVAKAUPPA - Pelastuslaite - VSS Paarit sis. paaripussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611525657

Sähkönumero

6314807

Toimittajan tuotenumero

SV10

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Paarit sis. paaripussi väestönsuojaan

Taittuva, tukeva alumiinipaari. Taittuu kaksinkerroin pituussuunnassa ja leveyssuunnassa, eli voidaan säilyttää pienessä tilassa.
Toimitetaan siistissä kantokassissa.
Mukana potilasvyöt, sekä paarinkantohihnat. Kantavuus 120 kg.
Paino 5,5 kg. Mitat LxKxP 55 x 13 x 206 cm, kangasosa 180 cm.