Varastointi päättyy

SUOMI-TIKAS - Suomi-Tikas tasotikas - TT -105-P tasokorkeus 1.26m

Suomi-Tikas Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6442102

Toimittajan tuotenumero

TT -105P

Tukkuerä

1

Tasotikas TT -105-P. askelmien lukumäärä 5 (4 + taso). Tasokorkeus1.26m. Tason koko 310 x 400mm. Sisältää 2kpl 80cm alatukipalkkeja.Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusyritysten yleisen tikasohjeenvaatimukset.

TT-105P -tasotikkaat alatukipalkeilla

TT-tasotikkaat ovat Suomi-Tikkaan myydyin tasotikasmalli rakennustyömaille, kun tason korkeus on alle 150 cm. Nämä kovaan ammattikäyttöön tarkoitetut tikkaat ovat kevyet siirrellä ja seisovat tukevasti paikoillaan niillä työskenneltäessä.

TT-tasotikkaat ovat valmistamistamme tasotikkaista kevyimmät ja suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Keveytensä ja suuren työskentelytasonsa puolesta ne soveltuvat mitä mainioimmin työskentelykavereiksi niin rakennustyömaalle kuin teollisuuteenkin. Työskentelytason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarvikekotelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

  • Valmistettu Suomessa
  • 80 mm syvät, rihlatut askelmat
  • Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
  • Työtaso rei´itetty, rei’ät syvävedetty 310 x 400 mm
  • Polvituen korkeus 655 mm
  • Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
  • Täyttää VNA 205/2009 vaatimukset
  • Täyttää rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset