SUOMI-TIKAS - Tikkaat - Suomi-Tikas RETEE-6P 1,50m

Suomi-Tikas Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6442113

Toimittajan tuotenumero

RETEE-6P

Tukkuerä

1

RETEE-6P tasotikas. Askelmien lukumäärä 6 (5 + taso). Tasokorkeus 1,50m.Tason koko 760 x 400mm. Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusyritystenyleisen tikasohjeen vaatimukset.

RETEE-6P (sisältää alatukipalkit)

Erittäin leveällä 760 mm työskentelytasolla varustetut Retee-tasotikkaat yhdistävät työpukkien ta tikkaiden parhaat ominaisuudet.Retee-tikkaiden työskentelytaso antaa reilusti liikkumavaraa sivusuunnassa ja onkin leveämpi kuin valmistamamme rakennuspukit. Leveydestään huolimatta tikkaat ovat kevyet sekä erittäin tukevat. Työskentelytason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarvikekotelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

  • Valmistettu Suomessa
  • Työtaso rei´itetty, rei’ät syvävedetty 760 x 400 mm
  • Polvituen korkeus 640 mm
  • Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset
  • Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen
  • Täyttää EN-131 -standardin
  • 80 mm syvät, rihlatut askelmat
  • Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet