SYLVANIA - Alasvalo - 0053149 5IN1 65-185 1750LM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 W

Liiketunnistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

217 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 55000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288531496

Sähkönumero

4278427

Toimittajan tuotenumero

0053149

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

55000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ulkohalkaisija:

217 mm

Korkeus/syvyys:

22 mm

Leveys:

22 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

22 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.7

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

34

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

62

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinteä korkeus:

60...0 mm

Upotusleveys:

285...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

85 %

Valaisimen valotehokkuus:

97...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1750...0 lm

Upotuspituus:

285...0 mm

5in1 227 65-185mm 18W 1750lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen 5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää olemassa olevan tai uuden asennusaukon kauniisti. 5in1 hyödyntää asennusteknisesti upotusaukkoa, mutta valaisin jää tyylikkäänä pintaan peittäen asennusaukon. Valaisimen värilämpötila voidaan valita dip-kytkimellä joko 3000K, 4000K tai 6500K. Saatavissa on myös PIR-versio. Valaisimen ulkonäköä voidaan muuttaa tilaan sopivaksi lisävarusteena tilattavien koristekehysten avulla (ei sovellu PIRversioon). Asennus on helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon.
  • Pintavalaisin uppoasennusreikään 
  • LED 6W, 12W, 18W ja 23W 
  • 600-2300lm 
  • Värilämpötila valittavissa 3000K, 4000K tai 6500K 
  • IP20 sisäkäyttöön 
  • Kehys valkoinen RAL9003 
  • Tasainen valonjako 
  • Saatavissa kolme eri kokoa 165mm, 227mm ja 290mm 
  • Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa useita upotusaukkovaihtoehtoja, 50-125mm, 65-185mm ja 65-260mm valaisimen koosta riippuen 
  • Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon 
  • Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättyvänasennus) 
  • Saatavissa koristekehyksiä väreissä musta ja harjattu kromi, magneettikiinnitys (koristekehys ei sovellu PIR-versioon) 
  • Ohjaustapa ON/OFF 
  • Saatavissa myös PIR
  • Elinikä 55 000h/L70B50
  • Takuu 3 vuotta