SYLVANIA - Alasvalo - IP23 75 pyöreä EX-LAMP AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 0.1 W
Iskunkestävyysluokka - IK02
Rungon väri - alumiini
Upotushalkaisija - 75...75 mm
Suunnattavuus - ei suunnattavissa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288835105
Sähkönumero
4279647
Toimittajan tuotenumero
0083510
Tukkuerä
30
Järjestelmän enimmäisteho:
0.1 W
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
alumiini
Upotushalkaisija:
75...75 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Ulkohalkaisija:
83 mm
Korkeus/syvyys:
85 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
85 mm
Pituus:
85 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
30
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
1 %
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1...1 lm
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Ominaisuudet
- Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla
- Viimeistelty alumiinirunko
- Saatavissa eri versioita, IP23 tai IP44 alapuolelta IP23/IP20
- Pyöreä: valkoinen, harjattu alumiini, kromi, musta IP44/IP20
- Pyöreä: valkoinen, harjattu alumiini, musta IP44/IP20 Outdoor
- Pyöreä: valkoinen, antrasiitti IP44/IP20
- Neliö: musta
- Ketjutettava 2x1,5 mm²
- Helppo ja nopea asentaa





