SYLVANIA - Alasvalo Syl-Lighter Start - 20W/840 2025lm Pinta Opal WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Syl-Lighter Start
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288304472
Sähkönumero
4279539
Toimittajan tuotenumero
0030447
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
220 mm
Korkeus/syvyys:
95 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
95 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...25 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Häikäisyarvo (UGR):
25
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
45
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
57
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
102...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2150...0 lm
- Pinta-asennettava
- LED 20W 2150 lm
- Energiatehokkuus 108 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- IP20
- Avautumiskulma 74°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen RAL 9003
- LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta