SYLVANIA - Häikäisysuo Start Surface IP66 - 0049342 SUOJALIPPA IP66 BLK

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288493428

Sähkönumero

4274706

Toimittajan tuotenumero

0049342

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Start Surface LED Suojalippa IP66 Musta