SYLVANIA - Katuvalaisin - IP66 27W 4050 lm 3000K harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288505879
Sähkönumero
4579667
Toimittajan tuotenumero
0050587
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
150 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
muu
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Nimellisvirta-alue:
125...136.4 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
ei ole
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
12
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
14
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
190 mm
Korkeus/syvyys:
114 mm
Pituus:
515 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
muu
Valotunnistimella:
ei
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Asennus suoraan pylvään päähän tai pylväsvarteen
- Valaisinosaa voidaan kallistaa +20⁰ (pylvään päässä) tai +/-20⁰ (pylväsvarsiasennus)
- Valaisimen päällä vesivaaka asennon säätöön/tarkistukseen
- 27–138W, 4050–20300 lm
- Kolme runkokokoa ja viisi tehoa
- Valotehokkuus jopa 157 lm/W
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- IP66 / IK08
- Värintoistoindeksi CRI80
- MacAdam SDCM<5
- Korkealaatuinen painevalettu alumiinirunko ja tasolasi
- Väri harmaa RAL9022
- Ympäristölämpötila-alue: -25⁰… +50⁰
- 1000 tunnin suolasuihkutesti (=korroosionkestävä pintakäsittely)
- Toimitetaan 0,5 metrin liitosjohdon kanssa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
- Lisätarvike: IP68 kytkentäliitin 3-napainen snro 4579516