SYLVANIA - Katuvalaisin Zephyr - 0050077 IP66 3500LM/30W 840 GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Zephyr LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288500775
Sähkönumero
4579585
Toimittajan tuotenumero
0050077
Tukkuerä
8
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
90000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
117 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3500...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Suojuksen materiaali:
muu
Nimellisvirta-alue:
138.9...151.5 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
ei ole
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
161 mm
Korkeus/syvyys:
80 mm
Pituus:
359 mm
Kytkentätapa:
muu
- Säädettävä pylväskiinnike pylvään päähän 48/60 mm ja 60/60 mm
- Kaksi runkokokoa Small ja Large
- LED 30W – 81W (Zephyr Largessa kolme eri tehoa)
- 3500 – 10000 lm
- Valotehokkuus max. 123 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- IP66 / IK08
- Värintoistoindeksi CRI80
- McAdam SDCM<5
- Vankka alumiinivalusta valmistettu runko
- Väri harmaa RAL9022
- Ympäristölämpötila-alue: -30⁰… +50⁰
- Elinikä 90 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta
Toimitus sisältää kiinteän 0,5 m kaapelin ja LED-ohjaimen. Valaisimen kytkentää varten tilattavissa erikseen IP68-kytkentäliitin. Tilattavissa säädettävä pylväskiinnike asennusta varten.
- Zephyr Small sopii 48 mm pylväsvarteen.
Suositeltu asennuskorkeus 4-6 m - Zephyr Large sopii 60 mm pylväsvarteen.
Suositeltu asennuskorkeus 6-8 m