SYLVANIA - Katuvalaisin Zodiac - 0049982 IP66 148W/20600LM 840


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojausluokka - I
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288499826
Sähkönumero
4579578
Toimittajan tuotenumero
0049982
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojausluokka:
I
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen mitoitettu valovirta:
20600 lm
Leveys:
292 mm
Kytkentätapa:
muu
Rungon väri:
harmaa
Värintoistoindeksi:
70-79
Pituus:
675 mm
Korkeus/syvyys:
101 mm
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liitäntäkaapelilla:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Nimellisvirta-alue:
616.7...672.7 mA
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
148 W
Valon väri:
valkoinen
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-35...45 °C
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
139 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
- Asennus ø60mm valaisinvarteen tai suoraa pylvään päähän
- Valaisimen asennuskulmaa voidaan säätää vaaka-asennuksessa pylväsvarteen +/-15 astetta ja pylvään päähän asennettaessa 15 astetta ylöspäin
- Kaksi runkokokoa Small ja Medium
- Medium –koko saatavana kolmella eri valovirta-arvolla
- LED 54W – 148W
- 7400 – 20600lm
- Valotehokkuus max. 149lm/W
- Värilämpötila valkea 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- Vankka alumiinivalusta valmistettu runko
- IP66/ IK08
- Väri harmaa RAL9022
- Suojausluokka 1
- Ylijännitesuojaus 10 kV
- Suositeltu asennuskorkeus 6-12m
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Kaapelointi, kytkentä ja huolto helppoa alaspäin aukeavan saranoidun huoltoluukun ansiosta
- Ympäristölämpötila-alue -35… +50⁰C
- Saatavissa lisätarvikkeena seinäasennusvarsi 60mm ja 76-60mm sovite 76mm pylväälle
- Pitkä elinikä 50 000h (L70B50)