SYLVANIA - Kohdevalaisin Beacon Wallwash - 2059067 48W 3K SIS.H L3 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Beacon Wallwash LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5025768590674
Sähkönumero
4276804
Toimittajan tuotenumero
2059067
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
musta
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
175 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
170 mm
Pituus:
85 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.98
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen valotehokkuus:
80...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3823...0 lm
Beacon Wallwash LEDissä on erityinen epäsymmetrinen linssi, joka mahdollistaa tehokkaan pystypintojen valaistuksen. Valaistava ala on 4 m korkea ja 4,5m leveä. Saatavissa värintoistoindeksi CRI 93 ja CRI 85. Beacon Wallwash LEDillä voidaan korvata museoissa paljon käytetyt halogeenilampulla varustetut wallwasher-valaisimet, joihin ei ole enää saatavissa lamppuja uusien EU-säädösten myötä.
- LED 48W
- 3823 – 4916lm
- Valotehokkuus jopa 102lm/W
- Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Epäsymmetrinen optiikka
- Saatavissa ei-himmennettävä, sisäänrakennetulla himmentimellä tai DALI
- 3-vaihekiskoon
- Saatavissa värit valkoinen ja musta
- Ihanteellinen museoihin, gallerioihin ja näyttelyihin
- Pitkä elinikä 50 000h