SYLVANIA - Kulma-asenn Mini Continuum LED - 2093156 pystykulma 90 OP VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini Continuum LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5025768931569
Sähkönumero
4237861
Toimittajan tuotenumero
2093156
Tukkuerä
0
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Mini Continuum LED pinta/ripustus pystykulma 90astetta opaali valkoinen Arkkitehtoninen Mini Continuum LED valaisinjarjestelmä valmistetaan poikkeuksellisesti myös ylä-/alavalo versioina. Minimalistinen muotokieli tukee pelkistettyjen tilojen arkkitehtuuria mutta mahdollistaa samalla monipuoliset toteutusvaihtoehdot. Valittavissa on yksittäisasennettavat valaisimet sekä laajemman järjestelmän monipuolisempi toteutus.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Pinta – ja ripustusasennus
- LED 13W, 19,5W, 26W, 52W ja 8W (suoralla valonjaolla)
- LED 40W ja 80W (ylä-/alavaloversiot)
- 992 - 7160lm
- Valaisinyksiköiden pituudet 600mm, 900mm, 1200mm, 2400mm ja 3600mm
- Valaisinyksiköistä voidaan rakentaa lisävarusteiden avulla halutun pituisia valaisinramppeja ja järjestelmiä
- Saatavissa valmiita yksittäisiä riippuvalaisimia (sis. päädyt ja vaijeriripustimet) pituuksille 1200mm ja 2400mm
- Värilampötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Rungon väri valkoinen
- Liitäntälaite DALI
- Valaisin toimitetaan täydellisenä moduulina sisältäen rungon, heijastimen, häikäisysuojan (opaali) ja LED-yksikön
- Häikäisysuoja opaali tai prismamuovi, ylävalo opaalimuovi
- Valaisinyksiköihin lisävarusteet on tilattava erikseen
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Kotelointiluokka IP20
- Elinikä 50 000h tuntia
- Tarkemmat valonjakokäyrät, dialux-plug-in ja asennusohjeet löytyvät tuotekoodin takaa osoitteesta: sylvania.fi






