SYLVANIA - LED-lamppu ToLEDo Globe - G120 20W E27 2700K 2450LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20...20 W
Valovirta - 2450...2450 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Globe
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288269023
Sähkönumero
4740655
Toimittajan tuotenumero
0026902
Tukkuerä
6
Lampputeho:
20...20 W
Valovirta:
2450...2450 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
120 mm
Valotehokkuus:
123 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2450 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
173.9...173.9 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Himmennettävä:
ei





