SYLVANIA - LED-lamppu ToLEDo Globe - G120 20W E27 4000K 2450LM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2450...2450 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288269030

Sähkönumero

4740656

Toimittajan tuotenumero

0026903

Tukkuerä

6

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2450...2450 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

120 mm

Valotehokkuus:

123 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2450 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

173.9...173.9 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Globe G120 20W E27 4000K 2450lm