SYLVANIA - LED-lamppu ToLEDo Mirage - ST64 2.5W E27 2000K 125LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.5...2.5 W
Valovirta - 125...125 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2000...2000 K
Pituus - 142 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Mirage
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288299051
Sähkönumero
4740635
Toimittajan tuotenumero
0029905
Tukkuerä
6
Lampputeho:
2.5...2.5 W
Valovirta:
125...125 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2000...2000 K
Pituus:
142 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
64 mm
Valotehokkuus:
50 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
125 lm
Tehokerroin:
1
Nimellisvirta-alue:
10.9...10.9 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
- Saatavissa useita eri muotoja
- Ainutlaatuinen muotoilu ja rakenne
- 2,5W
- 105 – 125lm
- Matala valovirta luo häikäisemättömän valon
- Värilämpötila kynttilänvalo 2000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- Laadukas, naarmuuntumaton ja lämpöä kestävä kullansävyinen lasikupu
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Energialuokka A ja A+
- Pitkä käyttöikä 25 000h
- 3 vuoden takuu
- Sopii erityisesti mm. ravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin, olohuoneisiin, auloihin, arvokohteisiin






