SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - DE26 G24Q 10W 840 1100lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - G24q-3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288302256

Sähkönumero

4941330

Toimittajan tuotenumero

0030225

Tukkuerä

6

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

G24q-3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

170 mm

Nimellisjännitealue:

40...40 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Nimellisvirta-alue:

250...250 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Lynx DE G24Q 10W 840 1100lm. Korvaa 26W pienoisloistelampun.Elektroniselle liitäntälaitteelle, tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus.Ympärisäteilevä Sylvanian pistokantaiset ToLEDo Lynx LED-lamput ovat helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen. Vaihtamalla ToLEDo Lynx LED-lamppuihin saadaan säästöjä ylläpitokuluissa. Sopii hyvin yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
  • Kanta G24q-3
  • 4-pin
  • Värilämpötila 4000K
  • 1100 lm
  • 10W korvaa 26W pienoisloistelampun
  • Vain elektroniselle liitäntälaitteelle, tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
  • Ympärisäteilevä
  • Elinikä 30 000 h
  • Energialuokka F