SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 17W 4K 1500 2300lm 30K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17...17 W
Valovirta - 2300...2300 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1499 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Neos
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288302348
Sähkönumero
4941339
Toimittajan tuotenumero
0030234
Tukkuerä
10
Lampputeho:
17...17 W
Valovirta:
2300...2300 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1499 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
28 mm
Valotehokkuus:
135 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2300 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
147.8...147.8 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
17 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
- Tehot 6,6W, 13,3W ja 17W
- 900 – 2300 lm
- Valotehokkuus jopa 136 lm/W
- Värilämpötilat 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Pituudet 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu
- Lasiputki ja alumiinipäädyt - sama ulkonäkö kuin perinteisellä loistelampulla
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Takuu 3 vuotta
- Energialuokka D
- Elinikä 30 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
- Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa






