SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 HO 6,6W 3K 600 1000lm 50K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.6...6.6 W
Valovirta - 1000...1000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 589 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Avant
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288302362
Sähkönumero
4941341
Toimittajan tuotenumero
0030236
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6.6...6.6 W
Valovirta:
1000...1000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
589 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Valotehokkuus:
152 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
31.9...31.9 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
- Tehot: 6,6W, 13,3W ja 18W. Pituudet: 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
- Tehot: 6W, 9W, 11,3W ja 12W. Pituudet: 451 mm, 734 mm, 908 mm ja 984 mm
- 950 – 2700 lm
- Erinomainen valotehokkuus jopa 158 lm/W
- Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu
- Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loisteputkilampulla
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Takuu 5 vuotta
- Energialuokka D
- Elinikä 50 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa