varastointi päättyy

SYLVANIA - LED-valoputki ToLEDo Superia - G13 20W 1200MM 4K 3000lm T8

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - G13

  • Pituus - 1200 mm

  • Nimellisjännitealue - 230...240 V

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288271040

Sähkönumero

4740524

Toimittajan tuotenumero

0027104

Tukkuerä

10

Kanta:

G13

Pituus:

1200 mm

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Kauko-ohjaus:

ei

TOLEDO Superia Tube T8 G13 20W 1200mm 4000K 3000lm