SYLVANIA - Lineaarilamppu - R7s 118mm 7,9W 827 850lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7.9...7.9 WVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.9...7.9 W
Valovirta - 850...850 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288307732
Sähkönumero
4741203
Toimittajan tuotenumero
0030773
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7.9...7.9 W
Valovirta:
850...850 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
18 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
850 lm
Nimellisvirta-alue:
34.3...34.3 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei






