SYLVANIA - Lineaarilamppu - R7s 118mm 9,7W 827 1055lm DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

9.4...9.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.6...5.6 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Pituus:

118 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot78 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.4...9.4 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288307763

Sähkönumero

4741202

Toimittajan tuotenumero

0030776

Tukkuerä

6

Lampputeho:

9.4...9.4 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

22 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Nimellisvirta-alue:

40.9...40.9 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

ToLEDo Retro R7s 118mm 9,7W 2700K 1055lm DIM. Siro, R7s-kantainenLED-lineaarilamppu ympärisäteilevällä valonjaolla. Himmennettävä, korvaaperinteisen R7s-halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 h, takuu 3 vuotta. Kirkas, energiatehokas LED-lineaarilamppu korvaa perinteisen halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta. ToLEDo Retro R7s -lamput kestävät jopa 12,5 kertaa pidempään kuin perinteiset halogeenilamput ja vähentävät sähkönkulutusta 89 %. Saatavana pituudet 78 mm ja 118 mm, himmennettävä ja ei-himmennettävä.