SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0030461 ADAPRING 150/175/200MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288304618
Sähkönumero
4278412
Toimittajan tuotenumero
0030461
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Alasvalon sovituskehys 150/175/200mm RAL9003 valkoinen IP20 Alasvalojen sovituskehykset
Alasvalojen sovituskehyksiä on saatavissa on useita eri kokoja ja kahta eri valkoisen RAL-sävyä, RAL 9003 ja RAL9016. Sovituskehys on oiva apu mm. saneerauskohteissa, joissa on valmiit valaisimen upotusaukot, mutta aukkoon sopivaa valaisinta ei löydy. Sovituskehyksellä saadaan pienennettyä upotusaukko uudelle valaisimelle ja asennettua se siististi paikoilleen.
Alasvalojen sovituskehyksiä on saatavissa on useita eri kokoja ja kahta eri valkoisen RAL-sävyä, RAL 9003 ja RAL9016. Sovituskehys on oiva apu mm. saneerauskohteissa, joissa on valmiit valaisimen upotusaukot, mutta aukkoon sopivaa valaisinta ei löydy. Sovituskehyksellä saadaan pienennettyä upotusaukko uudelle valaisimelle ja asennettua se siististi paikoilleen.
- Saatavissa värit valkoinen RAL9003 ja valkoinen RAL9016
- Sopii valaisimien kanssa, joiden upotusaukko on 90mm, 137mm, 150mm, 175mm, 205mm ja 225mm
Alasvalojen sovituskehyksiin yhteensopivat Sylvania alasvalot: - 90 mm: Syl-lighter 110, Start Downlight 90 IP44, Ludospot 50 pyöreä ja neliö
- 137mm: Ascent 100 120
- 150mm: Insaver Slim 150, Insaver 150 II, Syl-lighter 165, Syl-lighter Start 150
- 175mm: Insaver Slim 175, Insaver Slim 175 PIR + Insaver Slim 175 leveä kehys, Syl-lighter 195, Syl-lighter Start 175
- 205mm: Insaver Slim 205 pyöreä, Syl-lighter 220, Syl-lighter Start 205, SylFlat 205, Start Spot Scoop 205
- 225: Insaver Slim 225, Insaver Slim Multipower 225, Syl-lighter 240, Syl-lighter Start 225






