SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0030463 ADAPRING 205/225/250MM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288304632

Sähkönumero

4278414

Toimittajan tuotenumero

0030463

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Alasvalon sovituskehys 205/225/250mm RAL9003 valkoinen IP20 Alasvalojen sovituskehykset

Alasvalojen sovituskehyksiä on saatavissa on useita eri kokoja ja kahta eri valkoisen RAL-sävyä, RAL 9003 ja RAL9016. Sovituskehys on oiva apu mm. saneerauskohteissa, joissa on valmiit valaisimen upotusaukot, mutta aukkoon sopivaa valaisinta ei löydy. Sovituskehyksellä saadaan pienennettyä upotusaukko uudelle valaisimelle ja asennettua se siististi paikoilleen.

  • Saatavissa värit valkoinen RAL9003 ja valkoinen RAL9016
  • Sopii valaisimien kanssa, joiden upotusaukko on 90mm, 137mm, 150mm, 175mm, 205mm ja 225mm

    Alasvalojen sovituskehyksiin yhteensopivat Sylvania alasvalot:
  • 90 mm: Syl-lighter 110, Start Downlight 90 IP44, Ludospot 50 pyöreä ja neliö
  • 137mm: Ascent 100 120
  • 150mm: Insaver Slim 150, Insaver 150 II, Syl-lighter 165, Syl-lighter Start 150
  • 175mm: Insaver Slim 175, Insaver Slim 175 PIR + Insaver Slim 175 leveä kehys, Syl-lighter 195, Syl-lighter Start 175
  • 205mm: Insaver Slim 205 pyöreä, Syl-lighter 220, Syl-lighter Start 205, SylFlat 205, Start Spot Scoop 205
  • 225: Insaver Slim 225, Insaver Slim Multipower 225, Syl-lighter 240, Syl-lighter Start 225