SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0053156 165 koristekehys musta

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pituus - 22 mm

  • Leveys - 22 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288531564

Sähkönumero

4278440

Toimittajan tuotenumero

0053156

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pituus:

22 mm

Leveys:

22 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

22 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

176 mm

5in1 Koristekehys 165 musta