SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0053157 227 koristekehys musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 22 mm
Leveys - 22 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288531571
Sähkönumero
4278441
Toimittajan tuotenumero
0053157
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
22 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
228 mm
5in1 Koristekehys 227 musta




