SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Pinta-asennuskehys 1200x300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288446141
Sähkönumero
4279575
Toimittajan tuotenumero
0044614
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskehys 1200x300 mm LED-paneelivalaisimille. Kehyksen korkeus70 mm. Valkoinen RAL9003 pinta-asennuskehys alumiinia. Sopii Start Panel, Quantum ja Quadro -sarjojen paneelivalaisimille.