SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Ripustusasennussarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - komposiittimateriaali
Pituus - 155 mm
Leveys - 57 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288427508
Sähkönumero
4279696
Toimittajan tuotenumero
0042750
Tukkuerä
24
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
komposiittimateriaali
Pituus:
155 mm
Leveys:
57 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Gradeo ripustusasennussarja sisältää 2 kpl ripustusvaijereita.
Gradeo on modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin. Gradeo tarjoaa laajan valonjaon, tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen, UGR19. Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli. Valittavissa DALI tai Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Gradeo on modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin. Gradeo tarjoaa laajan valonjaon, tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen, UGR19. Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli. Valittavissa DALI tai Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-/ripustusvalaisin, kiinnitettävissä suoraan valaisinripustuskiskoon
- On/Off Multipower: 19-27W 2500-3900 lm ja 23-32W 3100-4600 lm
- DALI: 27W, 3900 lm ja 32W, 4600 lm
- Valotehokkuus 144 lm/W - ilmoitettu valaisimen maksimiteholla 4000K
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 3500K tai 4000K
- Matala kiusahäikäisy UGR19
- Avauskulma 85°
- Saatavissa lisätarvikkeena magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli
- Tasainen valonjako, ylävalomoduulin kanssa 80/20 % suora/epäsuora
- Koot 1200 ja 1500 mm
- Valkoinen RAL9016
- Nopea ja helppo asentaa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta