SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Start Bollard - Start Bollard Asennusrauta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Väri - nikkeli
Pituus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Bollard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288479750
Sähkönumero
4579642
Toimittajan tuotenumero
0047975
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Väri:
nikkeli
Pituus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
250 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
190 mm
Start Bollard IP65 -valaisimen asennusrauta betonivaluun.
Start Bollard IP65 -pollarivalaisimen (0047974) asennusrauta.
Start Bollard -valaisimen ominaisuudet
Tyylikäs ja vankkarakenteinen pollarivalaisin on ihanteellinen kävelyteiden sekä puisto- ja piha-alueiden valaisuun. Kestää erinomaisesti erilaisia sääolosuhteita, suolasuihkutestattu 1000 h.
Start Bollard IP65 -pollarivalaisimen (0047974) asennusrauta.
Start Bollard -valaisimen ominaisuudet
Tyylikäs ja vankkarakenteinen pollarivalaisin on ihanteellinen kävelyteiden sekä puisto- ja piha-alueiden valaisuun. Kestää erinomaisesti erilaisia sääolosuhteita, suolasuihkutestattu 1000 h.
- Pinta-asennettava
- LED 19W
- 1100 lm
- Värilämpötila valittavissa 3000K / 4000K
- CRI80
- IP65
- IK10
- Väri RAL7016 antrasiitinharmaa
- Korkeus 1000mm, halkaisija 168 mm
- Valaisin sisältää IP67-kytkentäliittimen päättyvään asennukseen
- Valaisimen pohjassa laippakiinnitys asennukseen betoniin tai muuhun kiinteään materiaaliin
- Valaisin voidaan kiinnittää myös yleisimpiin vakiomaajalustoihin (saattaa vaatia lisäreikiä jalustaan)
- Sallittu ympäristölämpötila ta -25 - +50°C
- Saatavissa lisätarvikkeena asennusrauta betonivaluun
- Elinikä 90 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
- IP68 T-haaroitin sähkönumero 4579517
- IP68-kytkentärasia sähkönumero 4579515 (sopii valaisimen rungon sisälle)