SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Zephyr - 0050100 ADJ.POST ADAP 60/60MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 344 mm
Leveys - 87 mm
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Zephyr LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288501000
Sähkönumero
4579592
Toimittajan tuotenumero
0050100
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
344 mm
Leveys:
87 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
77 mm
Läpinäkyvä:
ei
Säädettävä pylväskiinnike 60mm 60mm:n pylväälle





