SYLVANIA - Moduulivalaisin Quadro - 600 2100-4500lm 830 UGR16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288447001
Sähkönumero
4279447
Toimittajan tuotenumero
0044700
Tukkuerä
48
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
16
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
157.4...171.7 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
600 mm
Korkeus/syvyys:
18 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
600 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...45 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
33
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Rakenteellinen upotussyvyys:
50 mm
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
56
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
132...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4500...0 lm
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava
- Pinta-asennettava, lisätarvikkeena tilattavissa pinta-asennuskehys
- Ripustusasennettava, lisätarvikkeena tilattavissa vaijeriripustussarja
- Energiatehokkuus max 153 lm/W
- Multipower 15 – 34W, 2100 – 4650 lm
- DALI/Switch-DIM 34W 4500 lm ja 34W 4650 lm
- UGR16 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
- Avautumiskulma 75°
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- IP40/IK08 • 600x600 mm ja 1200x300 mm
- Väri valkoinen RAL9003
- Multipower-versiossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voi vaihtaa helposti DIP-kytkimellä (8 vaihtoehtoa)
- Ketjutus: Multipower 3x2,5 mm2, DALI/Switch-DIM 5x2,5 mm2
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
Lisätarvikkeet, sähkönumerot
- 4274380 Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl vaijereita kiinnikkeineen.
- 4278312 Pinta-asennuskehys 600 x 600 x 70 mm
- 4271390 Asennuskehys 600 x 600 mm kipsilevykattoon
- 4274380 Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl vaijereita kiinnikkeineen. 1200 pituiseen valaisimeen suositellaan 3 kpl vaijereita
- 4279325 Pinta-asennuskehys 1200 x 300 x 70 mm
- 4271391 Asennuskehys 1200 x 300 mm kipsilevykattoon