SYLVANIA - Moduulivalaisin Start Panel LED - IP40 3600lm 840 UGR19 DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Panel LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288446288
Sähkönumero
4279388
Toimittajan tuotenumero
0044628
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
kaapelointi
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
125...136.4 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
600 mm
Korkeus/syvyys:
26 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
600 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...45 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
59
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Rakenteellinen upotussyvyys:
75 mm
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
59
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
133...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3600...0 lm
Uusi päivittynyt Start Panel -valaisinsarja on nyt valotehokas, jopa 133 lm/W. Valaisinsarjasta löytyy erinomaisia vaihtoehtoja erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen: aulat, käytävät ja oleskelutilat. Valaisimessa on joko opaali tai UGR19 häikäisyarvon täyttävä mikroprisma häikäisysuoja. Start Panel on uppoasennettava moduulivalasin, joka sopii myös pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
- Pinta-asennus erikseen tilattavalla pinta-asennuskehyksellä
- Ripustusasennus erikseen tilattavalla ripustussarjalla
- Koot 600x600 mm ja 1200x300 mm
- 27W – 30W
- 3400 – 4000 lm
- Energiatehokkuus max. 133 lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- MacAdam SDCM 3
- Häikäisysuoja: mikroprisma UGR19 tai opaali UGR22
- Valonohjaustavat: ON/OFF ja DALI/Switch-DIM
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- Väri valkoinen RAL 9003
- Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
- Ketjutus: ON/OFF-malli 3x2,5 mm2, DALI-malli 5x2,5 mm2
- Valaisimen ja LED-driverin välijohdossa kätevä pikaliitin
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Lisävarusteena tilattavissa: Turvavaloyksikkö 3 h:n akulla, asennuskehykset pinta-asennukseen ja kipsilevykattoon sekä ripustussarja
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta