SYLVANIA - Optinen lisätarvike - 0039743 ALU.HEIJASTIN MU 298

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 100 mm
Leveys - 100 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sylvania Granit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288397436
Sähkönumero
4357115
Toimittajan tuotenumero
0039743
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
375 mm
Sylvania Granit alumiiniheijastin 298 musta




