SYLVANIA - Optinen lisätarvike - 0039748 VARJOSTIN PC 370

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pituus - 134 mm

  • Leveys - 134 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288397481

Sähkönumero

4357120

Toimittajan tuotenumero

0039748

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pituus:

134 mm

Leveys:

134 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

134 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

414 mm

Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 370