SYLVANIA - Optinen lisätarvike Start Surface - 0049032 350 SUOJALIPPA WHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Surface IP66
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288490328
Sähkönumero
4579486
Toimittajan tuotenumero
0049032
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Start Surface 350 Suojalippa valkoinen




