SYLVANIA - Optinen lisätarvike Start Surface - 0049033 350 SUOJALIPPA BLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - musta
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Surface IP66
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288490335
Sähkönumero
4579487
Toimittajan tuotenumero
0049033
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Start Surface 350 Suojalippa musta




